適用於氣動控制線路的插頭連接件
- 操作溫度:-20°C 至 +80°C
- 允許最大操作壓力 20 巴
通知
若大於特定長度,無論管路是用鋼、銅還是塑膠製成,都會「震動」。因此,所有管路都應使用管夾固定於車體或框架上,如有可能請用橡膠包覆,其距離應為 1 公尺,不得超過 1.20 公尺。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於不同材料品質的塑膠軟管。不適用於煞車系統,僅適用於次級消費者。
指示
安裝:
將聚醯胺管插入到快接插頭中,如果遇到 O 型環的輕微阻力,請盡可能往裡壓管
拆卸:
依照連接的相反方向按壓夾緊環並拔出管線
管外徑 (T) | 8 mm |
長度 (L) | 29,5 mm |
外殼材料 | 塑膠 |
墊圈材料 | 腈 |
最低/最高溫度條件 | -20 to 80 °C |
最大工作壓力 | 20 bar |