包含印模與壓鑄模 M16、M20、M25、M32、M40 與 30.5,以及 KL 牽引螺栓,直徑 9.5 和 19.0
分離衝孔
持久
滾珠軸承牽引螺栓以塑膠封裝,以避免髒污
使用壽命長
得益於全新開發的斜角形狀
精準且無毛刺的圓孔
- 材質在模具中 3 次分離
- 牽引螺栓在衝孔後沒有廢棄物殘留
- 保證工具磨損平均,圓孔精準且無毛刺
於十字線精準對齊
模具上有四個凹口
通知
適用於牽引螺栓 Ø19.0 mm,也可使用鈑金衝孔器 M20 (PG 13.5) 預先切削。
應用區域適用於加工鋼、鋁、銅與 GFRP
分類/套件中的件數 | 8 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 1135,000 g |
衝孔器分類 8 件式 包括:
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M16
描述:
16 mm
數量:
1
x
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M20
描述:
20 mm
數量:
1
x
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M25
描述:
25 mm
數量:
1
x
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M30,5
描述:
30 mm
數量:
1
x
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M32
描述:
32 mm
數量:
1
x
1
x
KL 螺栓分離衝孔器
HOPNCH-TENSSCR-M40
描述:
40 mm
數量:
1
x
1
x
滾珠軸承牽引螺栓
TENSSCR-HOPNCH-KL-WS27-D19XL75MM
描述:
27 公釐; 19.5 mm
數量:
1
x
1
x
滾珠軸承牽引螺栓
TENSSCR-HOPNCH-KL-WS17-D9,5XL50MM
描述:
17 公釐; 10.0 mm
數量:
1
x