歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

類似 DIN 6923 鋼 8 鍍鋅鎖定齒
六角法蘭帶齒螺帽-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

料號 0394012
EAN 4038898148142

登入後的客戶價格
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 0394012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 6923 已經撤銷並且由 EN 1661 所取代。有一些相似性 (已去除細齒 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐)。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M12

高度 (h1)

12 mm

凸緣直徑 (dc)

26 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

DIN 與 6923 類似

材料

性能等級

8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

鋸齒

鎖定功能

旋轉鎖定保護

節距

1.75 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊