通知
DIN 6923 已經撤銷並且由 EN 1661 所取代。有一些相似性 (已去除細齒 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
高度 (h1) | 8 mm |
凸緣直徑 (dc) | 17,9 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | DIN 與 6923 類似 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒 |
鎖定功能 | 旋轉鎖定保護 |
節距 | 1,250 mm |