歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於單孔安裝的纜線束帶

適用於單孔安裝的特種纜線束帶
線束(對夾) 寬7.6X長376MM

料號 05023510
EAN 4050642809987

登入後的客戶價格
適用於單孔安裝的纜線束帶

料號 05023510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備模塑、可移動鎖定頭,適用於 90° 的束帶插入

具備 90° 束帶插入的特殊纜線束帶


  • 無需螺絲或黏合劑即可進行單孔安裝

  • 無其他安裝零件成本


牢牢固定束狀纜線


束帶有內齒



快速簡單的螺紋加工


彎起纜線束帶端



不需要額外裝配工具


可手動操作
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
車輛工程、電氣安裝、機動車工廠與工廠工作間

帶寬度 (B)

7.6 mm

長度 (L)

376 mm

最小/最大束直徑 (Ø)

1.6-102 mm

最小鑽孔直徑

8.0 mm

最大鑽孔直徑

10.2 mm

材料

聚醯胺 - PA 6.6

最小/最大耐溫性

-40 to 85 °C

抗紫外線

顏色

黑色

不含鹵素

不含矽樹脂

對應於原始備用零件編號

001 997 8490

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊