歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

標準纜線束帶 附塑膠鎖扣

KBL1 PA 塑膠鎖扣纜線束帶
線束(膠舌) 寬7,5X長300MM/黑色

料號 05021713
EAN 4049557452074
登入後的客戶價格
標準纜線束帶 附塑膠鎖扣

料號 05021713

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線

使用壽命長又可靠


  • 依不同版本,能提供高度工業品質,為室內和戶外用途帶來持久又可靠的使用壽命

  • 束帶內齒可牢牢固定束狀纜線

  • 原色版本僅適合室內使用,黑色版本具有抗 UV 和耐風雨的特性,亦能在戶外暫時使用

  • 黑色纜線束帶含有碳添加物,可減緩紫外線對材料的影響

  • 耐鹼、油、潤滑脂與車用燃油


易於使用


  • 可手動直接安裝,無須額外裝配工具
通知
  • 使用纜線束帶時,請注意強礦物酸與/或氧化化學品,特別是在高溫下

  • 不耐礦物酸與/或氧化化學品

  • 原色:適合室內使用

  • 黑色:由於碳添加物可減緩紫外線對材料的影響,亦適合戶外暫時使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

開關櫃製造、安裝、車輛建構、汽車保養廠、工廠、升降機工程

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

顏色

黑色

寬度

7.5 mm

長度

300 mm

最小/最大束直徑

5-76 mm

最小/最大耐溫性

-40 to 85 °C

最低/最高加工溫度

-10 to 85 °C

不含矽樹脂

不含鹵素

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊