非常適合用於鋼件和鑄造零件。適用於中度到重度刷淨。
- 打節鋼絲帶來高度耐磨的強力刷淨效果
- 非常適合用於難以觸及的區域,例如溝槽和凹槽
- 鋼絲結具有高硬度,可帶來強力刷淨效果
- 適用於刻模機與鑽頭
通知
- 為達最佳效能,請使用至少 500 W 的工具驅動器
- 高速改善刷子性能和使用壽命
- 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與防護手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 非常適用於移除下部密封件
- 移除鱗狀物、鐵鏽、漆屑、熔渣和橡膠殘留物
- 邊緣去毛剌
![]() | |
直徑 x 可用寬度 x 軸直徑 (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
軸長 (LS) | 30 mm |
可用的電線長度 (H) | 15 mm |
電線直徑 | 0,5 mm |
電線材料 | 鋼 |
版本 | 順時針編織, 光滑 |
交織數 | 18 Stck(pcs) |
切削力 | 中等 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適用於直磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
最大轉速 | 25000 1/min |
EN 標準 | 1083-2 |