適用於分隔卡住或薄的座圈與齒輪
- 此分隔器可在拉拔器掛勾因距離太近而無法可靠抓住拔取的零件時使用。分隔刀片安裝在零件之間,並且彼此緊靠著。分隔刀片的楔形形狀可分隔組件。
- 當拉出力施於較大區域時,分隔器也可用於卸除薄零件,並防止發生意外變形與損壞。分隔刀片安裝時是以平坦表面位於要卸除的零件之下。
- 落鍛與硬化分隔刀片
- 高強度夾緊螺絲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最小/最大內部夾緊寬度 (A) | 14-75 mm |
夾爪寬度 (B) | 115 mm |
主軸長度 (C) | 170 mm |
最小/最大孔距 (E) | 76-139 mm |
分隔刀片材料 | 釩鋼 |
分隔刀片表面 | 鍍鋅 |
螺紋尺寸 | M10 |