歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

陶瓷氧化鋁研磨砂紙 陶瓷氧化鋁磨粒乾性黏扣式砂紙

陶瓷磨粒乾性黏扣式砂紙
陶瓷磨粒-乾性黏扣式-砂紙-圓-無孔-75MM-P400-工業

料號 0575075400

EAN 4068362107344

登入後的客戶價格
陶瓷氧化鋁研磨砂紙 陶瓷氧化鋁磨粒乾性黏扣式砂紙

料號 0575075400

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 400 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

有別於傳統砂紙兼顧鋒利與耐用。用於研磨表面、修整、平滑、去毛邊和焊接加工。
添加獨特陶瓷磨粒,在鋒利與耐磨性上有顯著效果。
均勻分布及高含量陶瓷磨粒,改善傳統砂紙高耗損、粒度不均等問題。
更高的效率與CP值
通用性高,能針對多種材質研磨
專業靜電跳砂,鋒利度大幅提升
塗層包覆式設計,降地磨粒脫離率,耐用度提升
通知建議機器使用轉速 10000 rpm 以下
請使用適當的防護設備,例如護目鏡、手套、聽力保護裝置等。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。
不銹鋼板、非合金特殊鋼、合金與高合金鋼、防鏽及防酸鋼、鉻鎳鋼、硬木、刀具類、鈦合金、漆面、表面生鏽、表面再加工。
指示使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。

直徑 (Ø)

7,5 cm

網格大小

400

磨蝕媒介材料

陶瓷 / 氧化鋁

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊