由全壓鑄黃銅製成
防寒絕緣 (Escorena Ultra EVA)
纜線連接最大至 50 mm2,透過連接螺栓連接
纜線組件無纜線接線頭
開口角度:30°/30 公釐
重量:360 g
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最大電流 | 750 A |
顏色 | 黑色 |
長度 | 180 mm |
開口角度 | 30 Grad(degree) |
口寬 | 30 mm |
最大電線橫截面 | 50 mm² |