歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

水泵鉗 - 75 年

水泵鉗,按鈕調整,2 部分手柄,Metbox 週年版
75週年限定版水管鉗-250MM

料號 071401 070

EAN 4053479564661

登入後的客戶價格
水泵鉗 - 75 年

料號 071401 070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實用的週年版金屬盒中的自動設定水泵鉗。

快速便利地微調


直接使用工件上的按鈕。



高抗磨損及安全抓握


硬化精密齒



不會滑動


可自動夾緊管線與螺母。



舒適工作及最佳力量傳輸


符合人體工學且不滑手的 2 件式舒適手柄,具備窄軸環型材。



表面研磨與鍍鉻

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (英吋) (L)

10 in

長度 (L)

250 mm

最小/最大夾具範圍

10-46 mm

握爪的長度 (E)

32 mm

夾爪寬度 (B)

8 mm

爪厚度 (C)

14 mm

材料

鉻釩鋼

ISO

8976

手柄材質

塑膠多成分

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊