具備耐用鎖定式迴旋頭的撬棒
可轉位達 180°
14 個鎖定位置
- 更容易且無可比擬的接近程度
- 更佳槓桿效率
溝槽型材
更高牽引力
延伸桿
可觸及到狹窄的空間
強度超過 ANSI 要求
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (L) | 1200 mm |
鐵撬高度 (A) | 155,5 mm |
三爪扳手寬度 (B) | 23 mm |