歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

輪框刷

輪框刷
輪緣清潔刷 70X170MM

料號 0891350211

EAN 4053479587257

登入後的客戶價格
輪框刷

料號 0891350211

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶有分岔、以對角方式排列的刷毛,可有效清潔
  • 以對角方式排列的刷毛可以接觸到所有區域

  • 分岔的刷毛尖端可讓刷毛吸入大量水分

  • 由於分岔設計以及軟化的刷毛,因此可對漆面進行輕柔的清潔
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於清除輪圈上的頑固塵垢。柔軟的輪圈刷對鋁、鉻與輕金屬輪圈特別溫和。柔軟的天然刷絲能減少水花噴濺。錐型設計能確保清潔輪圈時有最佳效果。

指示

以對角方式排列的刷毛可觸及輪圈上所有的髒污處,有效進行清潔。分岔的刷毛尖端可吸收大量水分,且柔軟的材質能確保在清潔期間不傷害漆面。

寬度

70 mm

長度

170 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
特種強力清潔劑

強力濃縮清潔劑-20LTR

適用於清除商用車輛上的極度頑固塵垢
x 1 數量
BMF 工廠清潔劑

BMF環保高效濃縮去污劑-桶裝-20L

適用於工廠、機械與車輛的環保清潔劑
x 1 數量
強效型鋁圈清潔劑 適用於所有上漆和未上漆輕金屬輪輞與鋼製輪輞

加強型輪圈清潔劑-5L

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊