歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,標準,平頭分類 701 件式

鋁/鍍鋅鋼空心拉釘標準圓頂頭Sysko
鋁質拉釘材料盒 701PCS / 附拉釘鉗ST/ALU-(A2K/-)

料號 5964093600

EAN 4046777219760

登入後的客戶價格
空心拉釘,標準,平頭分類 701 件式

料號 5964093600

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

釘套:AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),以系統材料盒 4.4.1 收納
  • 高品質拉釘連接

  • 乾淨俐落而且安全的閉合

  • 擁有專利的可靠拉釘心軸鎖定機制

  • 一貫的高抗拉強度與抗剪力

  • 高拉力拉釘連接;抗衝擊且噴水無法滲透

  • 拉釘主體不會因為小標稱夾緊範圍而扭曲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

701 Stck(pcs)

套筒材料

鋁,AlMg 2.5

套筒表面

素色

心軸材料

心軸表面

鍍鋅

系統尺寸

4.4.1

符合 ROHS 標準

空心拉釘,標準,平頭分類 701 件式 包括:
4 x
系統置物盒分隔構件 適合在系統置物盒中單獨分隔

材料空盒用活動內隔片 2 X 1

描述: 適合在系統置物盒中自訂分隔
數量: 4 x
1 x
手提式拉釘鉗

ZEBRA 手動拉釘槍-(D2,4-4,0)

描述:
2.4-4 mm
適合處理鋁、銅、鋼與不鏽鋼製的 2.4 公釐、3 公釐與 4 公釐直徑空心拉釘及鋁製的 5 公釐直徑空心拉釘
數量: 1 x
150 x
空心拉釘,平頭

特殊拉釘 鋼質/4.0X10MM

描述:
4 x 10 mm
套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 150 x
空心拉釘,平頭
150 x
空心拉釘,平頭

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12

描述:
4 x 12 mm
套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 150 x
空心拉釘,平頭
200 x
空心拉釘,平頭

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6

描述:
4 x 6 mm
套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
空心拉釘,平頭
200 x
空心拉釘,平頭

RIV-MHD-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8

描述:
4 x 8 mm
套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
系統置物盒
2 x
系統置物盒

SYSBOX-2.4.1.-RED

描述:
2.4.1
可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。
數量: 2 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊