夾鉗,只需一手即可開啟及展開
- 快速夾鉗提供多種夾緊能力而深具彈性
- 夾緊力道高達 150 kg,可以牢牢固定工件
- 具有含橫向槽的橡膠製保護蓋,同樣適用於圓形、尖端與角形零件
- 按下夾鉗上半部的按鈕,無須工具就能轉換擴展
- 所有必要調整選項都直接設置在複合式手柄上,工作毫不費力
- 採用玻璃纖維強化塑膠製固定和滑動桿,相當持久耐用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最大外部夾緊寬度 (L1 max.) | 700 mm |
懸伸 (L2) | 100 mm |
型材厚度 | 6 mm |
拉力 | 1500 N |
最大內部夾緊寬度 (L max.) | 960 mm |