專門用於解決滑牙六角套筒和梅花螺絲的問題,套組中包含常見尺寸。通常也適用於類似的起子。
精密製造的錐形螺旋型材
3/8 英吋方形起子,大小最高達 10 公釐
1/2 英吋方形起子,適用於 12 和 14 公釐
擴張效應受軸環限制
非常適合安裝較深的螺絲
採用較長設計
可節省大量時間
因為無須鑽開或焊接
輕易鬆開滑牙六角套筒和梅花螺絲
歸功於錐形螺旋型材
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
<><> 8–14 公釐的孔已擴大 1 公釐。請選取適合的拔取器,將其鑽進鑽孔中,接著拔取該螺絲或螺栓。
分類/套件中的件數 | 7 Stck(pcs) |
螺絲拔取器套組,長 7 件式 包括:
1
x
描述:
3 mm
滑牙六角承窩螺絲和 TX 螺絲的解決方案。最常見的大小均涵蓋在精巧分類中。亦可用於多種類似起子。
數量:
1
x
1
x
描述:
4 mm
滑牙六角承窩螺絲和 TX 螺絲的解決方案。最常見的大小均涵蓋在精巧分類中。亦可用於多種類似起子。
數量:
1
x
1
x
描述:
6 mm
滑牙六角承窩螺絲和 TX 螺絲的解決方案。最常見的大小均涵蓋在精巧分類中。亦可用於多種類似起子。
數量:
1
x
1
x
3/8 英吋內拔取器,長
EXTRIN-LONG-3/8IN-L60-D8
描述:
8 mm
滑牙六角承窩螺絲和 TX 螺絲的解決方案。最常見的大小均涵蓋在精巧分類中。亦可用於多種類似起子。
數量:
1
x
1
x
3/8 英吋內拔取器,長
EXTRIN-LONG-3/8IN-L60-D10
描述:
10 mm
滑牙六角承窩螺絲和 TX 螺絲的解決方案。最常見的大小均涵蓋在精巧分類中。亦可用於多種類似起子。
數量:
1
x
1
x
1/2 長拔除器
EXTRIN-LONG-1/2IN-L50-D12
描述:
12 mm
Solution for stripped hexagon socket screws and TX screws. The most common sizes in a compact assortment. Also usable for many similar drives.
數量:
1
x
1
x
1/2 長拔除器
EXTRIN-LONG-1/2IN-L50-D14
描述:
14 mm
Solution for stripped hexagon socket screws and TX screws. The most common sizes in a compact assortment. Also usable for many similar drives.
數量:
1
x
1
x
金屬盒泡棉嵌件 7 件式,大小 1
FMINRT-(0714131200)
描述:
7 pieces for metal box, size 1
數量:
1
x