液壓螺母破壞器
液壓螺母破壞器
液壓螺帽劈開器適用螺帽尺寸 7-22MM
料號
0714526050
EAN 4024835927796
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於切割高達強度 10 級的卡住螺母
- 液壓動力傳輸有利於破壞高強度螺母
- 鑿子使用後必須再次推回
- 鍛造主體
- 硬化鑿
通知
請配戴護目鏡
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
對邊寬,分離器範圍 (A) | 扳手大小 7 - 22 公釐 |
頭寬度 (B) | 35 mm |
高度 (C) | 50 mm |
長度 (D) | 260 mm |
最大扭矩 | 60 Nm |