透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 061323092
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
刀片:圓形刀片,擦光鍍鉻
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片直徑 (Ø)
6 mm
刀片長度 (A)
100 mm
手柄長度 (B)
96 mm
手柄寬度 (C)
31 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽分類 HSS DIN 338,RN 型 130°,19 件式
汽油噴射系統清潔劑
單耳夾鉗 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗
柴油微粒過濾器清潔劑套組 2 件式
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 300 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
Multifix 管與緊固夾
LBW 400 的轉接器
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
公制梅花起子頭 10 公釐六角起子
工具箱