透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 056116
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
具有良好的
防腐蝕、耐候、抗老化、抗臭氧、防油、防汽油與溶劑噴濺能力
可在一側封閉
不含矽
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
鑽孔
6 mm
安裝厚度 (h1)
2 mm
材料
橡膠
顏色
黑色
不含矽樹脂
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
平式連接件接點 Standard Timer (ST) 4.8/6.3
機械螺絲攻 HSCo NeoTap 藍色盲孔 DIN 371/376
VDE 斜口鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
MICRO 2 平面式保險絲 銀色
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
旗幟與橫幅
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
ELMO® CEE 聯接件,400 伏,6 H
六角扳手套組 7 件式