歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

輪刷 不銹鋼,壓接,帶柄

具備不鏽鋼的心軸安裝輪刷端點刷
帶柄不鏽鋼刷6MM-40MM

料號 0714692300
EAN 4065746755818

登入後的客戶價格
輪刷 不銹鋼,壓接,帶柄

料號 0714692300

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常適合處理不鏽鋼與鋁的萬用工具
  • 在刷淨期間增進穩定性

  • 捲曲鋼絲刷毛相互支撐

  • 適用於刻模機與鑽頭
通知
  • 高速改善刷子性能和使用壽命

  • 只有刷毛尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。

  • 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與防護手套!
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適合清除鐵鏽、油漆、汙染等。

  • 清潔焊縫

  • 輕度去毛刺工作

直徑 x 可用寬度 x 軸直徑 (DxAxS)

40 x 9 x 6 mm

可用的電線長度 (H)

10 mm

電線直徑

0.20 mm

電線材料

不銹鋼

表面

0 - 不適用

版本

波紋, 單排

切削力

Soft

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適用於直磨機 (點系統)

4 / 4 點

EN 標準

1083-2

最大轉速

18000 U/min(rpm)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊