塑膠鏈條
塑膠鏈條
塑膠鍊-紅/白-6MM-25M
料號
0899610612
EAN 4011231843898
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於封鎖及維安,可作為排雨水鏈條
- 防鏽
- 無尖銳邊緣
- 輕量
- 可洗
- 無磁性
- 不導電
- 抗磨損
- 高耐候性
通知
不適用於懸吊重型零件
應用區域
- 標示並封閉如危險區域、建築工地、露營地、土地、停車場、入口、展覽會走道、花園走廊、人行道、體育設施、私人土地入口處等。
- 黑黃色鏈條,隨附用於移動式自帶電池工作站
直徑 (Ø) | 6 mm |
顏色 | 紅色 - 白色 |
長度 | 25 m |
鏈環長度 (內部) (c) | 42 mm |
在顏色改變之前的鏈環數 | 11 Stck(pcs) |
外部寬度 (b) | 20 mm |
標稱厚度 (d) | 6 mm |
材料 | PE - 聚乙烯 |
最小/最大耐溫性 | -70 to 100 °C |
產品重量 (每個項目) | 1417 g |