歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,高強度平頭

圓頂頭鋼/高強度鋼空心拉釘
高強度磨菇頭拉釘6,8-8,8

料號 091396588

EAN 4024835317740

登入後的客戶價格
空心拉釘,高強度平頭

料號 091396588

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒與心軸由藍色不易起化學變化 (A2K) 鍍鋅鋼製成
  • 由於完全支撐的心軸可一律在拉釘套筒的砧頭層級撕裂,因此而能夠在拉釘的完整長度上達到支撐功能,ZEBRA® 拉釘被分類為「高強度」。此功能可確保一致的高連接品質。平均、大型、形狀乾淨利落的閉合頭可防止將拉釘從鑽孔中拉出。因此也可以安全、堅固地連接薄壁組件。

  • 心軸會在砧頭層級撕裂

  • 大閉合頭

  • 心軸嚙合

  • 由於有支撐心軸,而具有極高的抗剪力

  • 防止拉釘逐漸變鬆

  • 安全、固定心軸、無嘎嘎噪音
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

套筒材料

心軸材料

套筒表面

鍍鋅

心軸表面

鍍鋅

標稱直徑 x 長度 (d1 x l11)

6.5 x 14.5 mm

頭直徑 (dk)

13,0 mm

頭高度 (k1)

2,7 mm

最小/最大夾具範圍

6.8-8.8 mm

心軸直徑 (dm)

4,0 mm

最小/最大鑽孔直徑

6.7-6.9 mm

剪力斷裂負載

14000 N

拉力斷裂負載

8800 N

頭類型

圓頂頭

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
氣動空心拉釘槍 PNG 122

氣動拉釘槍-PNG122

便利精巧的氣動裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關
x 1 數量
手動拉釘工具,組合分類 15 件式

手動拉釘槍綜合工具組-SYSKO

配合空心拉釘與拉釘螺母使用。