歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

標準汽車雨刷 配備預先裝配的多轉接器

標準汽車雨刷
雨刷片 650MM/26吋 單片裝
FIRSTEC

料號 0848070650
EAN 4047376253957

登入後的客戶價格
標準汽車雨刷 配備預先裝配的多轉接器

料號 0848070650

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可重新密封的單件包裝


  • 長度可以個別自訂

  • 低存放成本與最小空間需求


耐用型金屬條系統


  • 透過不銹鋼鉚釘連接的個別連接件

  • 高耐候性

  • 塑膠外殼中使用不銹鋼銷連接件

  • 雨刷片在擋風玻璃上使用時保持安靜


可重複使用 (替換橡膠雨刷片)


  • 最佳化儲存成本

  • 保護資源 (環境)


內容物:


1x 帶型材邊緣保護的雨刷,包括預先安裝的多轉接器與 9 x 3 U 形夾轉接器,適用於廣泛的市場範圍

通知

安全性:


確保擋風玻璃無油、蠟、瀝青與其他髒污,使有效壽命不會受到負面影響。


提示:


安裝時務必在擋風玻璃上鋪上保護材料。


安裝:


針對氣動的原因 (雨刷功能),必須確保在安裝期間,雨刷片上的標誌朝向引擎蓋。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

使用於使用勾型安裝 (9 x 4 與 9 x 3 公釐) 的舊車種與使用勾型雨刷臂的新車種 (通常為小型車,亞洲車廠)。

長度

650 mm

長度 (英吋)

26 in

此產品的備用零件:
橡膠雨刷補充品,車用 適用於車用雨刷架

替換式雨刷片膠條 寬6.3MM 長750MM

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊