車輛與上漆領域的一般遮蔽作業,適用於平滑與上漆表面
適用於烤箱乾燥
- 需要烤箱乾燥的噴漆處不會產生問題,因為膠帶耐熱溫度最高為 +80 °C
優良的黏著性
- 對於所有平滑與上漆表面,都具有極佳的黏性,為建築與車輛部門的首選
- 上漆後可隨即移除而不殘留,能達到有效作業和最佳效果
耐水分與溶劑
- 適合所有使用通用油漆與清漆系統的上漆工作
- 由於抗潮濕,亦適用於濕打磨
通知
- 為了在移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除
- 膠帶沒有抗紫外線,所以不適合戶外用途
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適合室內應用
- 適用於車輛與上漆領域的所有一般遮蔽作業,例如用於上漆金屬、玻璃、鍍鉻零件或橡膠
- 適用於在上漆工作期間固定紙膠帶
指示
貼上膠帶的表面務必乾燥,毫無灰塵、油、溶劑或其他化學物質。
黏合底座 | 天然橡膠 |
膠帶襯底材料 | 紙 |
顏色 | 淡奶油色 |
寬度 | 19 mm |
長度 | 50 m |
厚度 | 130 µm |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小/最大耐溫性 | 5 to 80 °C |
25 公釐處的動態剝離強度 | 7,5 N |
抗紫外線 | 否 |
防潮性 | 是 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 12 Month / 20°C 與 50% 濕度時 |