歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

薄壁熱縮管 不含內部黏合劑

熱縮管
熱縮管-透明-(6,4-3,2MM)

料號 0771875064

EAN 4024835815673

登入後的客戶價格
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑

料號 0771875064

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在 ORSY® 10 分配器系統的紙板芯上


UL 224 (除了透明款式外)

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

透明

直徑

6,4 mm

直徑 (收縮)

3,2 mm

收縮時的套筒壁厚度

0,56 mm

電介質強度

20 kV/mm

最低/最高收縮溫度

90 to 200 °C

最低/最高溫度條件

-55 to 105 °C

材料

聚烯

阻燃

長度

5 m

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
ORSY® 10 分配系統 適用於熱縮管

ORSY 10電線/熱縮管架(不含剪刀)

x 1 數量
星形 適用於 SPS 乾式研磨紙分配器系統

ORSY 10電線/熱縮架專用固定圓盤

x 1 數量
捲線固定器 適用於 SPS 乾式研磨紙分配器系統

ORSY 10油管/電線等 通用支撐板