歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

傾斜刀套 非絕緣

斜推式接頭
裸端子-刀角插座-鍍錫-6,3X0,8-(1,5-2,5SMM)

料號 05589961

EAN 4099618820489

登入後的客戶價格
傾斜刀套 非絕緣

料號 05589961
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

6.3 x 0.8 公釐

材料

黃銅

表面

鍍錫

最小電線橫截面

1,5 mm²

最大電線橫截面

2,5 mm²

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
工具頭,大型設計 適用於壓接鉗

TLHD-F.CRMPPLRS-(1,5-2,5SMM)
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
插頭外殼 適用於斜角平式插入式套筒

裸端子絕緣套-刀角插座-透明-6,3MM