歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

尼龍安卡

尼龍安卡
尼龍錨栓 6*30

料號 09036 30

EAN 4050641322333

登入後的客戶價格
尼龍安卡

料號 09036 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

For light loads (secondary attachments)
  • 高品質聚醯胺 (尼龍)

  • 不含鹵素和矽

  • 耐溫度從 -40°C 到 +80°C

  • 鎚入停止器可防止在推擠式安裝期間過早膨脹

  • 扭鎖可防止轉入鑽孔

  • 沒有膨脹壓力的壁塞軸可防止損壞石膏與磁磚

  • 推擠式與開口銷安裝

  • 針對安裝,我們建議使用 ASSY-D 插頭螺絲
通知
  • 使用旋轉鑽機為多孔磚鑽孔 (無敲擊工具)

  • 必須去除鑽孔中的鑽屑

  • 螺絲長度 = 連接厚度 (+石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑
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
  • 適用於輕度負載的塑膠安卡 (次要連接)

  • 可用於混凝土、實心磚、實心砂灰磚、硬原石

  • 適合固定窗簾導軌、牆壁擱板、輕型壁櫃、相框、纜線管路、纜線夾、電氣開關、毛巾架、標誌、運動偵測器、掛籃等。

  • 適用於搭配木材或粒片板螺絲 (無鑽頭、反螺紋、環螺紋) (例如 ASSY-D) 連接組件

  • 也可以搭配不鏽鋼螺絲,在室外或潮濕的室內使用

安卡直徑

6 mm

安卡長度 (l)

30 mm

埋置深度 (h nom)

30 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

6 mm

要求的木螺絲直徑 (d scr.wood)

3.5 - 5 公釐

要求的刨花板螺絲直徑 (d scr.particle)

5 mm

埋置深度 (h s)

30 mm

中心間距 (a)

60 mm

邊緣間隙 (a r)

30 mm

鑽孔深度 (t)

40 mm

最高連接高度 (d a) - 條件

取決於螺絲長度

要求的螺絲長度 (l s) - 條件

附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊