歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多點外殼 適用於刀片式連接件 6.3 x 0.8 mm

刀式連接器直插接頭 6.3x0.8 mm
4孔式插片式端子插座 公接頭用

料號 05551004

EAN 4046778477961

登入後的客戶價格
多點外殼 適用於刀片式連接件 6.3 x 0.8 mm

料號 05551004

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量
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
電線桿數

4 Stck(pcs)

接點相互之間的排列

每兩個平行件

接觸式量具

6.3

最小/最大電線橫截面

0.5-6 mm²

IP 防護等級

IP 20

最大標稱電壓

250 V/AC/DC

最大電流

25 A

最低/最高溫度條件

-40 to 80 °C

材料

聚醯胺 - PA

顏色

天然

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
刀式連接器 非絕緣

裸端子-刀形連接-DTN-鍍錫-6,3X0,8-(1,5-2,5SMM)

刀式連接器 非絕緣

裸端子-刀形連接-DTN-鍍錫-6,3X0,8-(0,5-1,0SMM)

刀式連接器 非絕緣

裸端子-刀形連接-DTN-鍍錫-6,3X0,8-(4,0-6,0SMM)

端子退除器

端子退除起子 1.5MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼