歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制雙開口扳手 多件式組合

雙開口扳手組
開口扳手組 6~27MM/10支

料號 071330441

EAN 4045989211913

登入後的客戶價格
公制雙開口扳手 多件式組合

料號 071330441

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ZEBRA® 專業品質工具可作為工廠的實用基本設備

實用的多件式組合,帶公制雙開口扳手與壁掛架


  • 多件式組合中的高品質雙開口扳手

  • 實用的帶螺絲壁掛架可便於清楚歸整雙開口扳手。這些工具因此非常適合作為基本工廠設備


符合人體工學的雙開口扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 有兩種對邊寬的雙開口扳手與 15° 偏移,能有效率地傳導力量以節省時間與精力。頭部設計非常堅固,能夠承受嚴苛的工作


極高品質,使用壽命長


  • 雙開口扳手符合 DIN 3110/ISO 1085

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

10 Stck(pcs)

對邊寬

6 x 7 公釐, 8 x 9 公釐, 10 x 11 公釐, 12 x 13 公釐, 14 x 15 公釐, 16 x 17 公釐, 18 x 19 公釐, 20 x 22 公釐, 21 x 23 公釐, 24 x 27 公釐

公制雙開口扳手 多件式組合 包括:
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 6/ 7MM L:125MM

描述:
6 x 7 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 8/ 9MM L:138MM

描述:
8 x 9 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 10/11MM L:158MM

描述:
10 x 11 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 12/13MM L:175MM

描述:
12 x 13 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 14/15MM L:185MM

描述:
14 x 15 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 16/17MM L:205MM

描述:
16 x 17 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 18/19MM L:225MM

描述:
18 x 19 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 20/22MM L:238MM

描述:
20 x 22 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 21/23MM L:246MM

描述:
21 x 23 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

開口扳手 24/27MM L:275MM

描述:
24 x 27 公釐
多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
適用於雙開口扳手的塑膠固定器組合 空白
1 x
適用於雙開口扳手的塑膠固定器組合 空白

開口扳手十支組掛架-(WS6-27)-F.10PCS

描述:
產品重量 (每個項目): 43.000 g
ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x