數位磁性水準器
數位磁性水準器
電子數位水平儀雙磁式61CM
料號
0714644360
EAN 4050642402744
登入後的客戶價格

專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用穩定輕質金屬型材的防水及防塵數位磁性水準器
指示值讀取效果極佳
兩個大型、清楚配置的照明顯示器 (前方與上方銑壓測量表面)
傾斜聽覺指示音,可以關閉
- 水平及垂直位置保持於 0.00 度時持續發出音調
- 無需視覺接觸即可輕鬆對準物體
非常強的磁性,可防止在金屬表面上滑動
稀土磁鐵
非常高的度數精度,即使是對於高架測量也是如此
兩個銑壓測量表面
容易卸除的減少衝擊端蓋
工件齊平傳送測量水平
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (L) | 61 cm |
寬度 (B) | 60 mm |
高度 (H) | 30 mm |
充電電池/電池數 | 2 Stck(pcs) |
電池名稱 | Mignon AA |
IP 防護等級 | IP 65 |
測量值顯示 | 0,1 mm |
測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
高架測量的測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
度數測量精度 | 0.029 度 |
高架測量的度數測量精度 | 0,029 Degree |