數位水準器
數位水準器
電子式水平儀 61CM
料號 0714644060
EAN 4050642417786
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
水準器採用低扭力輕金屬型材,可防止水與灰塵進入,具備兩個數位顯示器及三個氣泡管
快速準確的測量
- 兩個大型,清晰且明亮的顯示器,一個在前方,一個在上方銑壓測量表面上,方便快速讀取測得的值
- 可關閉的傾斜聽覺指示音,會在水平和垂直平面在 0° 時發出連續提示音,無需查看即可對齊
- 兩個垂直氣泡管可避免扭動造成的阻礙,以便讀取水平儀
- 極為容易讀取的氣泡管架,由壓克力玻璃製成,附有鑲嵌式防腐蝕讀取環
- 即使在溫度起伏不斷的情況下,依舊高度精準
- 兩個銑壓測量表面,即使是高舉測量也能確保非常高的精準度
- 可輕鬆拆卸的端蓋,可與測量表面齊平
堅固且實用
- 螢光氣泡管液體高度抗紫外線,可防止變色
- 非常平滑的表面,有紅色靜電粉末塗層,方便清潔
- 吸震端蓋
- 把手由 2 組件塑膠製成,操作方便,握持穩固
- IP65 防護等級,即使在嚴苛的工作環境下也能防塵防水
- 兩顆電池 (包括在配送範圍內) 可確保運作時間更長
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
任何需要精準測量的地方都可以用到數位水準器,如工程、定位家具或架子,造景和園藝或金屬加工等。
![]() | |
長度 (L) | 61 cm |
寬度 (B) | 60 mm |
高度 (H) | 30 mm |
充電電池/電池數 | 2 Stck(pcs) |
電池名稱 | 1.5 V Mignon AA |
IP 防護等級 | IP 65 |
測量值顯示 | 0,1 mm |
測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
高架測量的測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
度數測量精度 | 0.029 度 |
高架測量的度數測量精度 | 0,029 Degree |