非常適合處理鋼件和鑄鐵零件的萬用工具
- 在刷淨期間增進穩定性
- 捲曲鋼絲刷毛相互支撐
- 適用於刻模機與鑽頭
通知
- 高速改善刷子性能和使用壽命
- 只有刷毛尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,但會增加耗電並縮短刷子的使用壽命
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與防護手套!
| 使用须知(优化刷子效果) | ||||
| 测量 | 圆周速度 | 刷子直径 | 钢丝厚度 | 刷毛长度 |
| 提高磨刷效果 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 降低刷洗效果 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| 刷子会产生隆起 | ↓ | ↑ | ↓ |
| 推荐圆周速度 | ||||||||
| 应用领域 | 圆周速度 [米/秒] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 去毛刺 | 25 - 35 | |||||||
| 清洁焊缝 | 35 - 45 | |||||||
| 去除氧化层 | 35 - 45 | |||||||
| 抛光 | 30 - 40 | |||||||
| 塑料加工 | 15 - 25 | |||||||
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適合清除鐵鏽、油漆、汙染等
- 清潔焊縫
- 輕度去毛刺工作
![]() | |
直徑 x 可用寬度 x 軸直徑 (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
可用的電線長度 (H) | 14 mm |
電線直徑 | 0,30 mm |
電線材料 | 鋼 |
版本 | 波紋 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 2 / 4 點 |
適用於直磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
最大轉速 | 15000 U/min(rpm) |
EN 標準 | 1083-2 |