開口棒形套筒扳手 公制,直式
開口棒形套筒扳手
衝擊開口扳手 60MM
料號 071527 60
EAN 4011231733991
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 標準:DIN 133
- 材質:可高度抗衝擊的特種鍛造鋼
- 表面:鋼灰色
- 幾何:短版,強力型材軸和棒形套筒端,適用於嚴苛的工作要求
- 頭偏移 15°
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
貨運、建築機器、工作坊、造船廠、重工業、礦業和鐵道業
![]() | |
對邊寬 | 60 公釐 |
長度 (L) | 320 mm |
爪厚度 (a) | 24,5 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 128 mm |