歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

熱收縮焊接對接連接件

經 UL 認可的熱收縮對接連接件
熱縮端子-焊錫連接管-黃色-(6,0MM)

料號 05559233

EAN 4011231456975

登入後的客戶價格
熱收縮焊接對接連接件

料號 05559233

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

防塵防濕連接

半透明熱收縮管,可直接觀察連接時工作狀況

通知

避免熱縮管局部過熱。
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
防塵防濕連接

最小/最大電線橫截面

4.00-6.00 mm²

最大束直徑

6,0 mm

顏色

黃色

電介質強度

2 kV/mm

IP 防護等級

IP 67

最低/最高溫度條件

-55 to 125 °C

最低收縮溫度

500 °C

長度

42 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
WGLG 100 自燃氣焊裝置

GASSLDRDEV-WGLG100

便利的萬用工具:可用作烙鐵或熱氣槍