透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0962400332
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
900 mm
深度
500 mm
手柄高度
950 mm
負載能力
200 kg
負載面寬度
600 mm
負載面深度
負載面高度
190 公釐
負載面材料
中密度纖維板
管壁厚度
1,75 mm
管直徑
26,9 mm
輪直徑
125 mm
輪材料
TPE
顏色
龍膽藍色 RAL 5010
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
精密螺絲起子,十字
1" 延長桿 DIN 3123,ISO 3316
T 形手柄複合式六角起子
Refillo® combi 壓縮空氣填充站
R1 通用清潔劑
無倒角的平墊圈 ISO 7089 A4 不鏽鋼,200 HV,素面
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型
TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式