透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Very robust blade with 2 x 60° cutting edges
For very high contact pressure and tough, hard coatings, relatively sharp blade edge
Very robust blade with two 60° cutting edges
類似產品
料號 0714663365
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片寬度
39,5 mm
刀片高度
17,5 mm
材料
碳鋼
鏟刀組-5款刀片-52件組
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/4 英吋套筒扳手組「迷你」 50 件式
楔形鎖套筒外殼,德式 DT 系列
VDE 螺絲起子,十字槽頭 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業
O 型環,英制 NBR 70
實心針腳接點 非絕緣
WÜRTH,適用於不鏽鋼的切割片
帶 MX 齒設計的碳化鎢拉絲
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
三角形銼刀 DIN 7261,C 形
應用裝置