歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶


水桶-紅色-6公升

料號 0891350731

EAN 5705020568848

登入後的客戶價格

料號 0891350731

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用桶

直式背面適用於從側面拎起,而不會讓桶撞倒雙腿或使內容物灑出



底部凸起,接近底部處有額外的手柄


  • 可靠的傾倒

  • 也適用於將滾燙液體放置於所有表面上

  • 穩定強固的抓握


內部測量刻度



符合 FDA 標準的原料


  • 也適合食品使用

  • 符合 Halal 標準


獨特、衛生的設計,可輕鬆清潔與維護


  • 排水孔可防止在清潔與存放時聚積水

  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93°C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


提供 5 種不同的顏色;不同的顏色可以降低混用的風險



不含鄰苯二甲酸酯
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
顏色

紅色

內容量

6 l

材料

聚丙烯/ 不鏽鋼

高度

258 mm

直徑

270 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

產品重量 (每個項目)

598,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊