歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

打磨刀片滾筒 具備 6 mm 鍵槽及大小為 19 的孔,適用於表面打磨機

研磨砂紙打磨滾筒
研磨輪 100X100 P240

料號 0672900240
EAN 4011231553582
登入後的客戶價格
打磨刀片滾筒 具備 6 mm 鍵槽及大小為 19 的孔,適用於表面打磨機

料號 0672900240

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備 6 公釐楔形錐及大小為 19 的孔,適用於表面打磨機。
  • 中等硬度

  • 合成剛玉

  • 合成樹脂黏合的砂盤

  • 周長速度:由使用的機器指定,但不超過約 30 m/s = 3,700 rpm
通知

一般工作指示:在高速之下,粗粒會像細粒一樣,在低速下,細粒會像粗粒一樣。


以低接觸壓力使用工具;高接觸壓力會導致過早磨損。


如果碎屑去除不及時,請勿增加接觸壓力,而是請改為使用較粗的顆粒。


注意:請注意運轉方向!工具僅適合順時針旋轉。
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
待加工材料:鍛造鋼、可鍛鑄鐵、灰鑄鐵、碳鋼、深抽鋼、鋼帶、注塑鋅、非鐵金屬、Cr-Ni 與其他不鏽鋼、木材。


適用於初步研磨與強力建構。可消除刮痕、鐵鏽、舊漆鱗片、毛刺。


即使不鏽鋼上的深度刮痕也可以使用 40 顆粒消除。

直徑 x 寬度 x 鑽孔

100 x 100 x 19 mm

版本

配備楔形錐,6 公釐

網格大小

240

最大周長速度

30 m/s

磨蝕媒介材料

一般剛玉

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊