透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排氣管 S 型螺母NUT-FLG-OPEL-WS15-(C4L)-H10-FL21-M1
類似產品
料號 036565
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M10
套環直徑 (d1)
21 mm
高度 (h1)
10 mm
對邊寬 (s1)
15 公釐
材料
鋼
性能等級
6
表面
鍍銅
版本
帶凸緣
螺紋類型
公制螺紋
節距
1,5 mm
對應於原始備用零件編號
854976
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
MIC MK II 平式連接件 3.0
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
鋁密封環,A 形
止鏽底漆
帶凸緣六角螺母 DIN 6923,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
拋光墊
BASIC 8.8 系統工作臺推車
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
維修軟管線路,NBR/織物 用於非燃油搬運應用
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。