尤其適合搭配手持式機器,用於加工傳統鋼、鑄鐵和非鐵金屬 (鋁、銅、鋁合金和塑膠)。可用於 ORSY® 系統匣。
無毛刺及噪音的沉孔及去毛刺
3 個切削邊緣的精密錐形沉孔,精密研磨
最佳化的幾何外型,適合手持使用
與傳統錐形沉孔相比更省力、且沉孔品質及去除碎屑效果皆有所改良
標準化 1/4 英吋六角柄
- 鑽頭夾頭不滑動,適合起子頭筒套
- 在沉孔/擰動螺絲之間快速變更
適用於 ORSY® 系統的精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與易於開啟等實用細節
![]() | |
分類/套件中的件數 | 6 Stck(pcs) |
待加工材料 | 非鐵金屬, 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Degree |
表面 | 普通 |
切刃數 | 3 Stck(pcs) |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵 |
| 錐形沉孔和螺絲的對照標準 | 錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
| DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
| 6.3 mm | M3 | M3 |
| 8.3 mm | M4 | - |
| 10.4 mm | M5 | M4、M5 |
| 12.4 mm | M6 | M6 |
| 16.5 mm | M8 | M8 |
| 20.5 mm | - | M10 |
| 圖例 | |
| vc = 切削速度 [m/min] | |
| f = 進料 (mm/r) | |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 | |
| 適用直徑 12.4-20.5 | |||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | ||
| 直徑 12.4 | 直徑 16.5 | 直徑 20.5 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| 高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鑄造鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 錐形沉孔 HSS 起子頭 90° 短的切削值 | |||||
| 適用直徑 6.3-10.4 | |||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | ||
| 直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | |||
| 一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| 非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| 冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 鑄造鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 鑄造鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 青銅,短碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 青銅,長碎屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
錐形沉孔分類 6 件式。黃/藍環 HSS 起子頭 90° 短 包括:
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D6,3
描述:
6.3 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D8,3MM
描述:
8.3 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D10,4MM
描述:
10.4 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D12,4MM
描述:
12.4 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D16,5MM
描述:
16.5 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x
1
x
Conical countersink HSS bit 90° short
CNTSNK-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D20,5MM
描述:
20.5 mm
Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.
數量:
1
x