有助於滑動至組件邊緣
- 可對兩個或多個元件進行穩固且快速的連接
- 簡單安裝與移除
- 可進行公差補償及拉釘組裝
- 高緊固扭矩
通知
- 螺紋公差 6H,未標示塗層材質
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
滑動到 (鈑金) 邊緣上。
![]() | |
適合螺絲 | M5 |
最小/最大連接厚度 | 0.80-4.30 mm |
長度 (A) | 20,40 mm |
寬度 (B) | 15,00 mm |
孔中心到邊緣的間距 (C) | 10,50 mm |
最小/最大夾具範圍 | 0.80-4.30 mm |
材料厚度 (S) | 0,60 mm |
表面 | 片狀鋅銀色 |
材料 | 非合金鋼,C45 |
適合汽車製造商 | BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
對應於原始備用零件編號 | 61131372033, 60811807 |
安裝位置 | 通用 |
適合螺紋 | M5 |