扁鑽頭分類 6 件式
扁鑽頭分類,6 件式
木工用鑽頭組 六件組(D10-25MM)-L150MM-6PCS
料號 0650007004
EAN 4050641717740
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
自攻螺紋尖端
- 使用者以最小力道就能快速貫穿木材
兩個切削邊
- 快速貫穿材質,實現良好的鑽孔品質
優異且快速的碎屑移除效能
- 特殊彎曲刀片能清潔鑽孔,防止剝離
六角柄
- 鑽頭在夾頭中不滑動
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
中等硬度的木材、軟質木材、纖維板、粒片板和軟性建築材料,例如石膏板
分類/套件中的件數 | 6 Stck(pcs) |
扁鑽頭分類 6 件式 包括:
1
x
鏟形鑽頭
DBIT-FL-WO-L150MM-D10MM
描述:
10 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x
1
x
鏟形鑽頭
DBIT-FL-WO-L150MM-D12MM
描述:
12 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x
1
x
鏟形鑽頭
木工用鑽頭組 16MM(DBIT-SPEC-WO-L150MM-D16MM)
描述:
16 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x
1
x
鏟形鑽頭
DBIT-FL-WO-L150MM-D18MM
描述:
18 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x
1
x
鏟形鑽頭
DBIT-FL-WO-L150MM-D20MM
描述:
20 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x
1
x
鏟形鑽頭
木工用鑽頭組25MM(DBIT-SPEC-WO-L150MM-D25MM)
描述:
25 mm
鑽孔速度最高可達標準扁鑽頭的 10 倍
數量:
1
x