透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
乾式砂紙盤,其他6孔黏扣式乾磨砂紙 D 125MM P80
類似產品
料號 9501002599
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
成形
圓形
直徑 (Ø)
125 mm
網格大小
80
孔圖案
6 孔
黏合系統
鉤環
磨蝕媒介材料
氧化鋁
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
黏性潤滑劑 HHS 2000®
VDE 尖嘴鉗 DIN ISO 5745,IEC 60900
超細纖維布,專業用
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
塑膠空心拉釘分類 151 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。
鋁密封環,A 形
QUICK FRESH 空調清新噴劑
銼刀手柄
黑色 NBR70 圓線