順時針型且具有公制刻度,以快速可靠地識別對邊寬
- 標準:DIN 3117/ISO 6787
- 表面:拋光端
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大對邊寬 (A) | 24 mm |
長度 (L) | 161 mm |
長度 (英吋) (L) | 6 in |
扳手頭最大外部尺寸 (B) | 50 mm |
爪厚度 (T) | 5,3 mm |
厚度 (S) | 10,8 mm |
爪位置 | 22,5 Degree |