歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

成套雙頭套筒扳手

成套雙頭套筒扳手,8 件式
直柄梅花扳手組 6-22/8支組

料號 0714219010
EAN 4011231712484

登入後的客戶價格
成套雙頭套筒扳手

料號 0714219010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

設計:公制,直式

實用的八件式公制雙梅花扳手組合


  • 符合 DIN 837/ISO 1085

  • 短柄與薄頭,適合在最狹窄的空間工作

  • 直式梅花端的弧擺為 12°

  • 薄壁頭,兩側沉頭


極高品質,使用壽命長


  • 採用經過良好驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

8 Stck(pcs)

對邊寬

6 x 7 公釐, 8 x 9 公釐, 10 x 11 公釐, 12 x 13 公釐, 14 x 15 公釐, 16 x 17 公釐, 18 x 19 公釐, 20 x 22 公釐

成套雙頭套筒扳手 包括:
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

WU-DOUBLE ENDED RING SPANNER 10X11

描述:
10 x 11 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

WU-DOUBLE ENDED RING SPANNER 12X13

描述:
12 x 13 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

WU-DOUBLE ENDED RING SPANNER 14X15

描述:
14 x 15 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

梅花扳手 16/17MM(直柄平梅) L:170MM

描述:
16 x 17 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

梅花扳手 18/19MM(直柄平梅) L:190MM

描述:
18 x 19 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

梅花扳手 20/22MM(直柄平梅) L:206MM

描述:
20 x 22 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

梅花扳手 6/ 7MM(直柄平梅) L:100MM

描述:
6 x 7 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®

DOUBLE RING SPANNER,METR SR-WS 8 X 9

描述:
8 x 9 公釐
直式,適用於受限空間內的工作
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊