精密塞規套組
精密塞規帶
整捲式厚薄規長:5M厚:0.25MM
料號 071351 14
EAN 4011231704663
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
精密工具,適用於精確對準及機器零件設定。
- 由硬化的白色拋光鋼帶所製造
- 每 200 公釐會標記一次帶厚度
- 置於帶實用捲繞/開捲機制的塑膠盒。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 在工具製造中,可進行精密對準及機器零件設定。
- 對接觸間隙與停止處進行精密測試。
- 在生產與安裝時置於刀具底下。
膠帶厚度 | 0,25 mm |
帶寬度 | 12,7 mm |
膠帶長度 | 5 m |
材料 | 彈簧鋼 |