帶塑膠外殼
塑膠外殼
輕型防腐蝕
捲起時,捲尺透過末端止擋進行緩衝。
這樣可以延長捲尺的使用壽命
帶公分/公釐刻度及移動曲尺的黃漆捲尺
極度穩定
由於捲尺的曲線,伸展時會很晚才彎曲
帶可卸除式皮帶扣收納器與塑膠環
通知
口袋捲尺符合 EEC 精確等級 2。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大長度量程 (L max) | 5 m |
帶寬度 (b) | 19 mm |
外殼材料 | 塑膠 |
精度等級 | II |
捲尺彎曲前的最大延長 (垂直) | 360 cm |