歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

乙烯基保養塑膠保養劑

塑膠保養產品,乙烯基保養
塑料還原劑-5L

料號 089347705

EAN 4045989734580

登入後的客戶價格
乙烯基保養塑膠保養劑

料號 089347705

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於汽車內部與外部的高品質塑膠保養

優質刷新色彩及光滑亮閃功效


  • 適合霧面、褪色的塑膠零件

  • 保養表面外觀,看起來始終如新


對任何物質均溫和無刺激性


  • 適用於所有類型的塑膠與橡膠

  • 塗漆、鋁與鉻表面不會遭到侵蝕


可保護及密封表面


  • 塑膠與橡膠零件可保持柔軟及原有功能

  • 防止老化並使材料不會變得易脆

  • 防水防塵

  • 長時間保護防止遭天候因素影響


含矽樹脂



不含 AOX

通知

請勿在任何高溫表面、直接日照之下或輪胎胎面上使用。


僅適用於商業應用 - 不適用於一般大眾!此資料表中的所有資訊都是以我們目前的知識和經驗為基礎。特定財產或特定用途適用性的法律約束力保證,只能在一定程度上從此衍生而來。我們產品的所有使用者都有責任檢查其設計用途的可用性。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

可保護車輛內部與外部的所有未上漆塑膠與橡膠零件,例如保險槓、雨刷、面板、引擎室、駕駛室設備、輪胎壁等。

指示

用乾淨的擦布或海綿將乙烯基保養塗層均勻施塗於乾淨、乾燥的表面上。如有必要,請用布擦乾。

內容量

5 l

容器

氣味

芳香

顏色

無色

主要化學成分

碳氫化合物

密度

0,762 g/cm³

最小閃點

32 °C

自生產之日算起的保存期限

24 Month

生物降解

不含 AOX

不含矽樹脂

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓縮海綿

海綿-130X80MM

適用於輕柔清潔所有表面
x 10 數量
超細纖維布,專業用

MICROCLTH-BLUE40 X 40CM

適用於專業保養清潔與洗車用的超細纖維布
x 3 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊