強效型鋁圈清潔劑 適用於所有上漆和未上漆輕金屬輪輞與鋼製輪輞
強效輪框清潔劑
加強型輪圈清潔劑-5L
料號 089347605
EAN 4045989863075
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
由於凝膠配方而具有優良的清潔效能
- 不會滴流,使產品完全發揮效果
- 即使最頑固的污垢也能有效鬆動,例如煞車來令片磨痕、粉霜、焦油、機油和道路塵垢
無酸
- 保護材料和表面
- 特別適合拋光和高品質合金輪輞
- 非危害物質,對使用者安全
使用便捷
- 不會滴流,因此使用上相當經濟
- 氣味宜人,不刺鼻
- 可以長時間暴露 (最多可達 30 分鐘)
- 輕鬆分離,亦即可在廢水中快速分離,符合 Ö-Norm (澳洲標準) B5105
不含 AOX 和矽利康
通知
請勿在高溫輪輞上或在陽光直射下使用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於所有上漆和未上漆輕合金輪輞與鋼製輪輞。
指示
徹底噴灑輪輞。使其發揮效果約 5 分鐘,然後手動或使用洗車機進行清潔。可透過延長施用時間 (最多 30 分鐘) 和使用清潔刷來增加清潔效果。
針對有螺栓和拋光過的輪輞,請以清水充份沖洗 (尤其是螺栓連接)。
內容量 | 5 l |
淨重 | 5,1 kg |
容器 | 桶 |
主要化學成分 | 鹼性表面活性劑 |
氣味 | 水果味 |
顏色 | 玫瑰色 |
pH 值/條件 | 10 / 未稀釋 |
密度/條件 | 1.14 g/cm³ / 20°C 時 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
不含 AOX | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
生物降解 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!