歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

蟲屍去除清潔液 使用特殊泡沫配方

蟲斑去除劑-5L

料號 0893470002

EAN 4099618786747

登入後的客戶價格
蟲屍去除清潔液 使用特殊泡沫配方

料號 0893470002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可快速有效地清除玻璃、鉻、漆料和塑膠表面上的昆蟲殘留物

高效、深層作用的活性泡沫配方可以快速去除最頑固及乾掉的昆蟲屍體,而不會損傷表面。


適合在任何汽車清洗之前使用。



施用簡單快速


也相當適合洗車場中清潔前的預處理



對於材質的影響溫和,不會侵蝕油漆、鉻、塑膠、橡膠等

通知

請勿在加熱後的漆面上或在太陽直射下使用。防護結霜。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於清潔受昆蟲殘留物影響的擋風玻璃/車窗、散熱器格柵、保險桿、頭燈、車牌等。

指示
  • 將泡沫均勻噴塗到髒污表面 (擋風玻璃、頭燈、側後視鏡前面板)。

  • 等待產品產生效用約 5 分鐘。如有必要,請用沾濕的抹布或海綿擦除灰塵。

  • 然後,用清水徹底沖洗。如有必要,請如常清洗或前往洗車場清洗。

  • 請勿使用在高溫表面或在陽光直射下使用!請勿任產品在表面直接乾掉。

  • 為防止刮傷,在實際清潔該區域前快速沖洗特別厚重的道路塵垢。請均勻噴灑未稀釋的產品。

內容量

5 l

淨重

5370 g

主要化學成分

陰離子表面活性劑

顏色

無色

pH 值

10

密度

1,035 g/cm³

密度條件

20°C 時

維持自生產之日算起的保存期限的條件

15°C 到 25°C 時

不含 AOX

是

不含矽樹脂

是

容器

桶

合適的手套:
 
產品
描述
W-310 D 級化學防切割手套
W-310 D 級化學防切割手套
描述:
滲透等級: 6
非常堅固的防水防護手套,結合最佳的切割防護與化學品防護
PVC 化學品防護手套,帶背襯織物
PVC 化學品防護手套,帶背襯織物
描述:
滲透等級: 6
具有棉質支撐織物的極度耐用可浸水 PVC 手套
腈化學品防護手套
腈化學品防護手套
描述:
滲透等級: 6
內面具備棉絲絨表面。
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊